Motion
153 KD 21SS500

KOP-FLEX
153 KD 21 SS500

Accouplement complet de disque 2429421 - série KD21, Accouplement d'entretoise, Alésage brut, DE 5.380 po, OAL 7.260 po
N° D’ARTICLE MI02518247
N° MFR153 KD 21 SS500
Prix3,816.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
153 KD 21 SS500

Accouplement complet de disque 2429421 - série KD21, Accouplement d'entretoise, Alésage brut, DE 5.380 po, OAL 7.260 po
N° D’ARTICLE MI02518247
N° MFR153 KD 21 SS500

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,816.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    2.500 po
  • Alésage - Côté 2
    2.500 Max. en
  • Code de taille de raccord
    153
  • Distance entre les arbres
    5.000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.5400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.94 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    5.3800 po
  • Longueur totale
    8.8800 po
  • Poids
    24.06 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.75 à 2.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    21.6 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    153 KD 21SS500
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384153262
  • Rpm max.
    14800 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    2267 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    13600 po
  • CUP_NON
    662384153262

Aperçu

Description du fabricant
153 KD 21SS500
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon