Motion
HSFS 204 KD

KOP-FLEX
204 KD HSFS

Paquet de disques d’accouplement de disque - 204 cplg, festonné, 6.38 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518305
N° MFR204 KD HSFS
Prix1,723.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
204 KD HSFS

Paquet de disques d’accouplement de disque - 204 cplg, festonné, 6.38 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02518305
N° MFR204 KD HSFS
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
Prix1,723.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    6.38 po
  • Taille du raccord
    204 po
  • Code de taille de raccord
    204
  • Poids
    1.67 lb

Détails

  • Type de composant
    Couple élevé - Ensemble de fixations semi-unitaires
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Forme du disque
    Festonné
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HSFS 204 KD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384846430
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Paquets de disques d’accouplement de disque
  • Série
    KD10
  • Style
    KD10
  • Capacité de couple
    36000 po
  • CUP_NON
    662384846430

Aperçu

Description du fabricant
HSFS 204 KD
  • Attaches de couplage fabriquées selon les spécifications du fabricant d’équipement d’origine