Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement5.62 po, 7.9 po (un moyeu inversé)
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres1/8 po, 2.4 po (un moyeu inversé)
- Bride extérieure Diamètre6.38 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.64 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7500 po
- Taille maximale de l’alésage2.6200 po
- Longueur totale2.7500 po
- Poids9.94
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.6200 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141269
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD10
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384141269
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Satisfaire au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9