Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 12.620 po
- Alésage - Côté 22.620 Max. en
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres0.120 po
- Diamètre du moyeu3.6400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.75 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1100 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.62 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Longueur totale5.6200 po
- Poids19.64 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 2.62 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 10 SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153903
- Rpm max.4100 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête6000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD10
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384153903
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.