Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.62 po
- Longueur totale de l’accouplement5 po
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres0.12 po, 1.62 po (un moyeu inversé), 3.12 po (les deux moyeux inversés)
- Bride extérieure Diamètre7.81 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu3.64 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.4400 po
- Taille maximale de l’alésage2.6250 po
- Longueur totale2.4400 po
- Poids9.79
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 2.6250 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384155624
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.11100 tr/min
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD11
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384155624
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Plusieurs positions d’installation pour la flexibilité Respecter l’équilibre AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par AGMA de classe 10 ou 11