Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord204
- Longueur jusqu’à Alésage3.6200 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.6200 po
- Taille maximale de l’alésage4.6200 po
- Diamètre min. de l’alésage2.7500 po
- Longueur totale3.6200 po
- Poids29.37
Détails
- Gamme d’alésages2.7500 à 4.6200 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur géant
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384145182
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD20
- CUP_NON662384145182
Aperçu
- Moyeu jumbo pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
- Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11