Motion
204 KD 21LL700

KOP-FLEX
204 KD 21 LL700

2430072 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 13.0600 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518410
N° MFR204 KD 21 LL700
Prix8,184.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
204 KD 21 LL700

2430072 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 13.0600 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518410
N° MFR204 KD 21 LL700
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
Prix8,184.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    204
  • Distance entre les arbres
    7.000 po
  • Diamètre du moyeu
    4.3200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.03 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1100 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    6.3800 po
  • Longueur totale
    13.0600 po
  • Poids
    44.94 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0 à 3 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    57.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204 KD 21LL700
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012668
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    6000 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    36000 po
  • CUP_NON
    662384012668

Aperçu

Description du fabricant
204 KD 21LL700
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.