Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3 po
- Longueur totale de l’accouplement8.79 po
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres3.88 po
- Bride extérieure Diamètre6.38 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.32 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3800 po
- Taille maximale de l’alésage3.0000 po
- Longueur totale2.3800 po
- Poids11.61
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.0000 po
- Type d’alésageStock brut
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384141122
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.13000 tr/min
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD21
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384141122
Aperçu
- Moyeu standard pour couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants
- Satisfaire au solde AGMA de classe 9 en vente libre
- Solde à AGMA 10, ou conformité avec API610 sont des options disponibles