Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 13.000 po
- Alésage - Côté 23.000 Max. en
- Code de taille de raccord204
- Distance entre les arbres5.000 po
- Diamètre du moyeu4.3200 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.38 po
- Mauvais alignement axial maximal0.1100 po
- Diamètre maximal de l’alésage3 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
- Diamètre extérieur6.3800 po
- Longueur totale9.7600 po
- Poids37.96 lb
Détails
- Gamme d’alésages1 à 3 po
- Type d’alésageStock brut
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min57.1 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204 KD 21SS500
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153309
- Rpm max.13000 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête6000 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple36000 po
- CUP_NON662384153309
Aperçu
- Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.