Motion
254 KD 20CA1000

KOP-FLEX
254 KD 20 CA1000

Assemblages centraux de couplage de disque - 254 dimensions, type d’assemblage central, 13.13 po OAL
N° D’ARTICLE MI02518504
N° MFR254 KD 20 CA1000
Prix8,260.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 20 CA1000

Assemblages centraux de couplage de disque - 254 dimensions, type d’assemblage central, 13.13 po OAL
N° D’ARTICLE MI02518504
N° MFR254 KD 20 CA1000
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
Votre prix8,260.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    7.88 po
  • Accouplement global Longueur  
    13.13 po
  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre Arbres  
    10 po
  • Diamètre extérieur
    7.8800 po
  • Poids
    35.92 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Assemblage central
  • Comprend
    (2) blocs de disques, (2) ensembles de fixations de blocs de disques
  • Instructions d’installation
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254 KD 20CA1000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155792
  • Type de produit
    Assemblages centraux de couplage de disque
  • Série
    KD20
  • CUP_NON
    662384155792

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 20CA1000
  • Section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile des accouplements d'entretoise. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.