Motion
254 KD 20 JHUB

KOP-FLEX
254 KD 20 JHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 254, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518510
N° MFR254 KD 20 JHUB
Prix3,145.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 20 JHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 254, matériau brut, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518510
N° MFR254 KD 20 JHUB
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
Prix3,145.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.88 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.6200 po
  • Taille maximale de l’alésage
    5.6200 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Poids
    51.70

Détails

  • Gamme d’alésages
    3.5000 à 5.6200 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur géant
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384145199
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD20
  • CUP_NON
    662384145199

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 20 JHUB
  • Moyeu jumbo pour accouplement d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile
  • Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA 10 ou 11