Motion
254 KD 21LL700

KOP-FLEX
254 KD 21 LL700

2430122 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 14.1800 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518594
N° MFR254 KD 21 LL700
Prix11,429.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
254 KD 21 LL700

2430122 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 14.1800 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518594
N° MFR254 KD 21 LL700
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
Prix11,429.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    254
  • Distance entre les arbres
    7.000 po
  • Diamètre du moyeu
    5.3400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.59 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1400 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.75 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    7.6200 po
  • Longueur totale
    14.1800 po
  • Poids
    68.40 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0 à 3.75 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    82.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Numéro de catalogue du fabricant
    254 KD 21LL700
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012712
  • Rpm max.
    11200 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    8667 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    52000 po
  • CUP_NON
    662384012712

Aperçu

Description du fabricant
254 KD 21LL700
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.