Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 13.750 po
- Alésage - Côté 23.750 Max. en
- Code de taille de raccord254
- Distance entre les arbres3.880 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.000 po (moyeu standard), 3.590 po (moyeu long)
- Mauvais alignement axial maximal0.140 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.750 po
- Diamètre extérieur7.620 po
- Longueur totale10.470 po
- Poids14.06 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min82.5 hp
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.11200 tr/min
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD21
- Capacité de couple52000 po
- CUP_NON662384143881