Motion
304 KD 21 LHUB

KOP-FLEX
304 KD 21 LHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 304, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02518772
N° MFR304 KD 21 LHUB
Prix5,169.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 21 LHUB

Moyeu de couplage de disque - Taille du raccord : 304, matériau brut, acier
N° D’ARTICLE MI02518772
N° MFR304 KD 21 LHUB
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
Prix5,169.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    304
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1900 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    4.5000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur totale
    4.1875 po
  • Poids
    38.54

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5000 à 4.5000 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de composant
    Concentrateur long
  • Type de couplage
    Accouplement de disque
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155921
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    KD21
  • CUP_NON
    662384155921

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 21 LHUB
  • Composant à moyeu long de l'accouplement de l'entretoise avec une conception économique à 3 composants
  • Satisfaire au solde AGMA de classe 9 en vente libre
  • Solde à AGMA 10, ou conformité avec API610 sont des options disponibles