Motion
304 KD 21LL1400

KOP-FLEX
304 KD 21 LL1400

2430171 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 22.3800 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518773
N° MFR304 KD 21 LL1400
Prix41,278.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 21 LL1400

2430171 Accouplement de disque complet - série KD21, espaceur, alésage grossier, 22.3800 po de longueur, moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518773
N° MFR304 KD 21 LL1400
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
Prix41,278.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    304
  • Distance entre les arbres
    14.000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.1600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.19 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Longueur totale
    22.3800 po
  • Poids
    102.25 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5 à 4.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux longs
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    141 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux longs
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304 KD 21LL1400
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384012767
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    14833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD21
  • Capacité de couple
    89000 po
  • CUP_NON
    662384012767

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 21LL1400
  • Couplage d'entretoise avec conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.