Spécifications
Dimensions
- Raccord extérieur Diamètre9 po
- Code de taille de raccord304
- Distance entre Arbres9 po
- Diamètre extérieur9.0000 po
- Poids22.50 lb
Détails
- Type d’assemblageEntretoise
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant304 KD 21SPR900
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384143904
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque
- SérieKD21
- CUP_NON662384143904
Aperçu
- Composant d'entretoise de l'accouplement d'entretoise avec une conception économique à 3 composants. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA de classe 9 hors tablette. Le solde par rapport à AGMA 10 ou la conformité avec API610 sont des options disponibles.