Motion
304 KD 4 LS

KOP-FLEX
304 KD 4 LS

2434884 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 8.4000 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518798
N° MFR304 KD 4 LS
Prix14,432.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 4 LS

2434884 Accouplement complet de disque - Série KD4, Single Flex, Alésage brut, 8.4000 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02518798
N° MFR304 KD 4 LS
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
Prix14,432.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    304
  • Distance entre les arbres
    0.650 po
  • Diamètre du moyeu
    6.1600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.56 po, 4.19 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0850 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Longueur totale
    8.4000 po
  • Poids
    71.00 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5 à 4.5 po
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Dessin CAD
  • Configuration
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Type de couplage de disque
    Flexion simple
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    141 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    1 moyeu long/1 moyeu standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304 KD 4 LS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384013306
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Nombre de disques
    1
  • Couple de crête
    14833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD4
  • Capacité de couple
    89000 po
  • CUP_NON
    662384013306

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 4 LS
  • Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.