Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord15
- Code de taille de raccord1.5
- Poids1.15 lb
Détails
- Type de composantEnsemble de fixations de bride centrale
- Type de couplageAccouplement élastomère
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCFFS 15 UB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384100006
- ModèleMax-C
- Type de produitPièces et kits de couplage de mâchoire
- Types de produitsFixation de la bride centrale
- SérieKop Flex
- StyleUB
- CUP_NON662384100006
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles. Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc. Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage. Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.