Spécifications
Dimensions
- Longueur totale de l’accouplement12.2500 po
- Code de taille de raccord4-1/2
- Diamètre du moyeu9.5900 po
- Longueur jusqu’à Alésage5.8800 po
- Alésage maximal Diamètre9.7500 po
- Manchon extérieur Diamètre18.0000 po
- Poids521.95 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de flexionFlex-Rigid
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384017601
- Rpm max.2120 tr/min
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieK2
- CUP_NON662384017601
Aperçu
- Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles.
- Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc.
- Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage.
- Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.