Motion
50  K2 FH

KOP-FLEX
50 K2 FH

2300937 Composant de couplage résilient - demi-flexible, série : K2, taille du raccord : 50, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02519847
N° MFR50 K2 FH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
50 K2 FH

2300937 Composant de couplage résilient - demi-flexible, série : K2, taille du raccord : 50, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI02519847
N° MFR50 K2 FH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    50
  • Diamètre extérieur
    20
  • Poids
    327.64

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50 K2 FH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384018806
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    4100
  • Type de produit
    Composants de couplage résilients
  • Types de produits
    Demi-buste flexible
  • Série
    K2

Aperçu

Description du fabricant
50 K2 FH
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles difficiles. Couples élevés, fonctionnement de démarrage et d’arrêt, charge d’amortisseur élevée Disponible en couplage étroit ou dans diverses configurations d’entretoises pour convenir à l’application