Motion
W488M22-SDS
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-48-22, pas de 8 mm, largeur de courroie de 22 mm, 48 dents, embout, SDS
N° D’ARTICLE MI02520160
N° MFRW488M22-SDS
Prix365.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-48-22, pas de 8 mm, largeur de courroie de 22 mm, 48 dents, embout, SDS
N° D’ARTICLE MI02520160
N° MFRW488M22-SDS
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
Prix365.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    22 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 2.0000 po
  • Largeur de la face
    0.970 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.156 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    4.7570 po
  • Diamètre du pas
    4.8120 po
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-48-22
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    FDS
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950880228
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950880228

Aperçu

Description du fabricant
W488M22-SDS SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer