Motion
8ACA-8FBO
733202955 -
N° D’ARTICLE MI02520937
N° MFR8ACA-8FBO
Prix16.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
733202955 -
N° D’ARTICLE MI02520937
N° MFR8ACA-8FBO
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
Prix16.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.8500 po, 21.60 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre du tuyau
    0.4100 po, 10.30 mm
  • Diamètre intérieur du tuyau
    13/32 po
  • Diamètre intérieur
    0.4100 po, 10.30 mm
  • Longueur
    2.1000 po, 53.29 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po, 12.70 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    ACA
  • Nom abrégé de la connexion 2
    FBO
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FBO
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Braze-On
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G45527-0808
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    072053560381
  • Matériel
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    072053560381

Aperçu

Description du fabricant
8ACA-8FBO
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;