Motion
HA 2328

SKF
HA 2328

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 131 mm, taille de filetage M140x2
N° D’ARTICLE MI02528544
N° MFRHA 2328
Prix1,846.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 2328

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.9375 po, longueur totale 131 mm, taille de filetage M140x2
N° D’ARTICLE MI02528544
N° MFRHA 2328

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,846.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    7.0866 po
  • Global Longueur  
    131 mm
  • Largeur totale
    5.1575 po
  • Filetage Taille  
    M140x2
  • Poids
    12.13 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 28E
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB28)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM28
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB28
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316577010001

Aperçu

Description du fabricant
HA2328 ADAPTATEUR