Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille du tableau de bord20
- Taille de l’extrémité 11.2500 po
- Diamètre de la bride2.0000 po
- Épaisseur de la bride0.3200 po
- Facteur de coupure du tuyau3.8900 po, 98.90 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau20
- Diamètre du tuyau1.2500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1-1/4 po
- Diamètre intérieur1.2500 po, 31.80 mm
- Longueur6.6900 po
- Taille SAE-20
- Taille1.2500 po
- Taille du filetageNo 20 Code 61 Bride de joint torique
- Poids0.05 lb
Détails
- Détails supplémentairesÀ mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
- ApplicationApplications de flexible hydraulique à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée
- RevêtementTuffCoatMC ,
- Série de tuyaux compatiblesBoyau métallique MegaSys à quatre et six spirales
- ConfigurationTube plié
- Nom abrégé de la connexion 1Barbé
- Nom abrégé de la connexion 2Bride
- Type de connexionRaccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Style de fin 1Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Sexe finalBride
- Type de fin 1FL
- Finition/revêtementManteau de tuf
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Forme d’ajustementTube plié 45° 32mm gouttes
- Type de raccordBride - Code 61 Joint torique
- À utiliser avecFlexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
- Norme d’ajustement ISOISO 12151-S
- Numéro de catalogue du fabricantG21307-2020
- Compatibilité du fabricantGates GlobalSpiral
- Numéro CUP du fabricant072053700022
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Pression de service maximale6000 PSI, 413.7 bars
- PlacageManteau de tuf
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAccouplement
- Type de jointJoint torique
- Angle assis37 °
- Normes respectéesISO 12151-S
- StyleCoude 45 °
- ÉmerillonNon
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageRaccord tournant évasé JIC 37° pour femme
- Type de filRaccord pivotant évasé femelle JIC 37 °
- TypeRaccord pivotant femelle JIC
- CUP_NON072053700022
- Pression de service6000 psi
Aperçu
- Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.