Motion
04D205
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif à grains de zircone, grain 50 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02538019
N° MFR04D205
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 2 po de diamètre, matériau abrasif à grains de zircone, grain 50 , couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02538019
N° MFR04D205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain d’alunissage en zircone
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    50
  • Quantité de colis du fabricant
    50.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04D205
  • Numéro CUP du fabricant
    662980032015
  • Rpm max.
    30000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    50.000
  • CUP_NON
    662980032015

Aperçu

Description du fabricant
04-D205 DISQUE SABLEUR
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Performance exceptionnelle, productivité la plus élevée
  • Longue durée de vie
  • Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide