Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre2-1/2 po
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau abrasifGrain abrasif au zircone
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationFinition
- Type d’arbreTR
- Matériau de supportPlaque en fibre
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque de finition
- À utiliser avecTampons d’appui torsadés
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain80
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant04A258
- Numéro CUP du fabricant662980131510
- Rpm max.23000 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- SérieTORSION
- CUP_NON662980131510
Aperçu
- Retrait rapide du matériau ; Solution de finition en une étape pour réduire les coûts ; Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide ; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier ; Pour tous vos besoins de finition de petites surfaces ; Meulage et finition de petites soudures ;