Motion
KHNVS-3/8NPT-3333

HYDAC CORP
KHNVS-3/8NPT-3333

Robinet à bille 02074602 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02538439
N° MFRKHNVS-3/8NPT-3333
Prix58.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHNVS-3/8NPT-3333

Robinet à bille 02074602 2-Way - à commande manuelle, 2-Way, 1500 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02538439
N° MFRKHNVS-3/8NPT-3333

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.91 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage du tampon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02074602
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1500 psi
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE/FPM
  • Série
    KHNVS
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    PTFE

Aperçu

Description du fabricant
KHNVS-3/8NPT-3333
  • Perçage à bille à passage intégral pour un débit sans restriction
  • Corps SS 2 pièces en fonte de placement
  • Tige anti-éclatement
  • Assemblage compact
  • Dispositif de verrouillage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon