Motion
260002
N° D’ARTICLE MI02539112
N° MFR260002
Prix2,538.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02539112
N° MFR260002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,538.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    156.00 lb

Aperçu

Description du fabricant
260002 PL-54-2222 PEDALIFTS 750 LB
  • La pompe hydraulique actionnée par le pied soulève la plate-forme, le dégagement par le pied abaisse la plate-forme
  • Verrou de roue standard
  • Tous les élévateurs de 54 po sont de 60.5 po de diamètre extérieur.
  • Tous les élévateurs de 40 po sont de 48.5 po de diamètre extérieur.
  • (2) Roues de 8 po x 2 po avec roulements à billes de précision de 0.75 po
  • Fourches réglables
  • Overall Width: 22.5"
  • Overall Height: 60.5"
  • Capacité : 750 lb
  • Le modèle 260009 contient (2) roulettes pivotantes avant à roulement à billes en polyuréthane de 3.5 po de diamètre
  • Fabricant : Wesco