Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8 po
- Largeur de la face1-1/8 po
- Espacement maximal des trous de boulon1-1/16 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon1-1/16 x 3-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage3.2500 po
- Plaque de montage Taille2-3/4 x 3-7/8 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 po
- Diamètre de la roue2-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion et à la rouille
- Forme du trou de boulonRonde
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesService léger
- Série de roulettesSérie 01
- Type de rouletteÉmerillon
- Matériau de basePolypropylène
- Capacité de charge175 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Type de roulement de roueAlésage simple
- Type de matériau de rouePolypropylène
Aperçu
Description du fabricant
01PB02X41S 01-SERIES CSTR C/W P