Motion
01RN02X41S
Roulette à roues à plaque pivotante - série 01 , matériau de roue en caoutchouc dur, diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de face de 1-1/8 po, capacité de charge de 175 lb
N° D’ARTICLE MI02540396
N° MFR01RN02X41S
Price$13.45/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette à roues à plaque pivotante - série 01 , matériau de roue en caoutchouc dur, diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de face de 1-1/8 po, capacité de charge de 175 lb
N° D’ARTICLE MI02540396
N° MFR01RN02X41S
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
Votre prix13.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    1-1/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    3.2500 po
  • Mounting Plate Size  
    2-3/4 x 3-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Swivel Lead Length  
    2-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    2-1/2 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion et à la rouille
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Service léger
  • Série de roulettes
    Série 01
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Caoutchouc
  • Capacité de charge
    175 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc dur

Aperçu

Description du fabricant
01RN02X41S 01 SER CST C/W RN 10

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif