Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage9.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant5.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté85 Shore D ±5
- Capacité de charge1250 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementDelrin
- Type de roulement de roueDelrin
- Couleur de la roueNylon noir
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNG - Nylon Maxim