Motion
310TM08501S
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2500LBS
N° D’ARTICLE MI02542414
N° MFR310TM08501S
Prix241.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE PHÉNOLIQUE NON MARQUANTE 8 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU'À 2500LBS
N° D’ARTICLE MI02542414
N° MFR310TM08501S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10-1/8 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po, 257.17 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/16 po
  • Rayon pivotant
    2-1/16 po
  • Taille des pneus
    76.20 mm x 203.19 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle Contender.
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Résine phénolique
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    Jusqu’à 800 °F
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310TM08501S
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 310
  • Plaque supérieure
    158.75 x 114.30 mm, 6-1/4 x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    PHÉNOLIQUE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
310TM08501S 8X3 PHN RENVERSÉ HAUT ROULETTE