Motion
310TM12501R
310TM12501R
N° D’ARTICLE MI02542415
N° MFR310TM12501R
Prix231.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
310TM12501R
N° D’ARTICLE MI02542415
N° MFR310TM12501R
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
Prix231.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    12.0000 po, 304.80 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    6-1/4 po, 158.75 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 po, 114.30 mm
  • Hauteur de montage
    13.5000 po, 342.89 mm
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Hauteur totale
    13.5000 po,342.89 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Taille des pneus
    3.0000 po x 12.0000 po, 76.20 mm x 304.80 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception sans broche, pieds soudés
  • Application
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    3500 lb, 1587.57 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Plaque supérieure rigide
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Phénolique
  • Tolérance à la chaleur
    -65 à 250 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310TM12501R
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    Série 310
  • Plaque supérieure
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
310TM12501R 12X3 PHN RID ROULETTE HAUT ARRONDI

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté