Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3.6250 po, 92.07 mm
- Espacement min. des trous de boulon2.6250 po, 66.68 mm
- Hauteur de montage8.5000 po, 215.90 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale8.5000 po,215.90 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPieds soudés de qualité supérieure, conformes à Rohs
- ApplicationChariots sensibles aux chocs, prises d’aéronef, équipement de surveillance, équipement de manutention des matériaux
- ID du roulement0.5000 po, 12.69 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette500 lb, 226.8 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes40
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant40MR06201S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série40
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur fonte