Motion
40MR08201R
40MR08201R
N° D’ARTICLE MI02542487
N° MFR40MR08201R
Prix426.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
40MR08201R
N° D’ARTICLE MI02542487
N° MFR40MR08201R
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
Prix426.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    10.5000 po,266.69 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés
  • Application
    Chariots sensibles aux chocs, prises d’aéronef, équipement de surveillance, équipement de manutention des matériaux
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    500 lb, 226.8 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Rigide
  • Série de roulettes
    40
  • Type de roulette
    Rigide
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    40
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc moulé
  • Type
    Rigide
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
40MR08201R RGD CST C/W 8X2 MR W

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté