Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10.1250 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Rayon pivotant5.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.5000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge1500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série62
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueÉmail gris
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueCA - Fonte