Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.50 mm
- Taille de la jambe1/4 po | 6.34 mm
- Plaque de montage Taille4 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.5000 po
- Poids700 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés, conformes à Rohs
- ApplicationSupports mobiles, opérations de convoyeur ou de dragline, camions utilitaires, camions fourgons ondulés, gabarits et accessoires de production montés sur roulettes
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette140 lb à 2000 lb, 63.5 kg à 907.18 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettes62
- Type de rouletteRigide
- ConstructionKingpin
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Capacité de charge2000 lb
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série62
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeRigide
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids700 lb
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur fonte