Motion
62MR08407S
Roulette de plaque - 62, matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.50 mm, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02542780
N° MFR62MR08407S
Prix165.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - 62, matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.50 mm, capacité de charge de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI02542780
N° MFR62MR08407S
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
Prix165.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Largeur de la face
    2.50 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po | 6.34 mm
  • Plaque de montage Taille  
    101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po, 257.18 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.5000 po
  • Poids
    14.5 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    2.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Chemins traités à la chaleur, pieds soudés, fini zingué
  • Application
    Supports mobiles, opérations de convoyeur ou de dragline, camions utilitaires, camions fourgons ondulés, gabarits et accessoires de production montés sur roulettes
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1500 lb, 680.389 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    62
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Fonte
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Capacité de charge
    2000 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    62
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    101.6 mm x 114.3 mm, 4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc moulé
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    14.5 lb
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc moulé sur fonte

Aperçu

Description du fabricant
62MR08407S 8X2-1/2 RBR DESSUS DE ROULETTE À 6 PANS