Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Taille de la jambe3/8 po | 9.52 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage11-1/2 po
- Plaque de montage Taille5 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale11.5000 po, 292.10 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 6-1/4 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids900 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 81
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant81TM10501R
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 81
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure114.3 mm x 158.8 mm, 4-1/2 po x 6-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementNOIR
- Matériau de la bande de roulementPHÉNOLIQUE
- TypeRIGIDE
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids900 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Dureté des roues102 Rockwell E
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique