Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3.0000 po
- Hauteur de montage10.1250 po
- Plomb pivotant Longueur2.2500 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge2000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série81
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la rouePeinture émail argentée
- Type de roueVG - Socle en V en fonte