Motion
850PA12909R
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 6.0000 po, capacité de charge de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI02543571
N° MFR850PA12909R
Prix4,794.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 12.0000 po, largeur de face de 6.0000 po, capacité de charge de 15000 lb
N° D’ARTICLE MI02543571
N° MFR850PA12909R
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
Prix4,794.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    6.0000 po
  • Hauteur de montage
    15.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    6.0000 po
  • Diamètre de la roue
    12.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Dureté
    95 , rive A
  • Capacité de charge
    15000 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    850
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type de roulement de roue
    Rouleau conique
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement verte sur le noyau en aluminium
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    PA - Polyuréthane (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
850PA12909R DOUBLE 800-SER RGD AVEC 1