Motion
90CA04701S
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 4.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543592
N° MFR90CA04701S
Prix574.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue métallique, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 4.0000 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI02543592
N° MFR90CA04701S
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
Prix574.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    4.0000 po
  • Hauteur de montage
    6.0000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    Brinell 145
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    90
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Émail gris
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    CA - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
90CA04701S 4X4 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE