Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0295 po
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Taille de la jambe3/8 po | 9.52 mm
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 - 5-1/4 po
- Hauteur de montage8 po
- Plaque de montage Taille5 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale8.0000 po, 203.19 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Poids700 lb
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPieds soudés conformes à la norme Rohs
- ApplicationÉquipement étiré à puissance lourde, tables de matrices haute capacité, bancs de travail portatifs, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement lourds et portatifs
- ID du roulement1.0000 po, 25.39 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 90
- Type de rouletteRigide
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseGRIS
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionÉmail gris
- À utiliser avecÉquipement de traction à haute résistance
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur800 + °F
- Capacité de charge2800 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90CA06501R
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 90
- StylePlaque rigide
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementFONTE
- TypeRIGIDE
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Capacité de poids700 lb
- Type de roulement de roueROULEAU
- Dureté des rouesBrinell 145
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueFonte