Motion
90CA10501S
ROULETTE PIVOTANTE EN FONTE 10 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 2800LBS
N° D’ARTICLE MI02543607
N° MFR90CA10501S
Prix481.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE PIVOTANTE EN FONTE 10 X 3 SANS CHARGE DE FREIN JUSQU’À 2800LBS
N° D’ARTICLE MI02543607
N° MFR90CA10501S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix481.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la plaque de montage
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 90
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90CA10501S
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 90
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
90CA10501S 10X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE