Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 - 5-1/4 po
- Hauteur de montage8 po
- Plaque de montage Taille5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale8.0000 po, 203.19 mm
- Taille de la plaque5-1/4 po x 7-1/4 po
- Plomb pivotant Longueur2-1/4 po
- Rayon pivotant2-1/4 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à Rohs, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationÉquipement étiré à haute capacité, tables de matrices haute capacité, chariots de machines, montages ou gabarits de production lourde, camions en acier ondulé, supports de rangement portatifs lourds
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 90
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge2000 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90PY06501S
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 90
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte