Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille du boulon1/2 po
- Taille de la roulette10.0000 po, 254 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage12-1/2 po
- Plaque de montage Taille4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale12.5000 po, 317.50 mm
- Plomb pivotant Longueur2-1/2 po
- Rayon pivotant2-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3 po
- Diamètre de la roue10.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés, conformes à Rohs
- ApplicationIndustriel, chariots de manutention de matériaux, équipement d’atelier, camions d’entrepôt, chariots
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Plage de capacité de charge de la roulette2,000 à 3,999 lb
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Type de support de roulettesService intensif
- Série de roulettesSérie 90
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Couleur de baseNOIR
- Matériau de baseFonte
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadreZINC
- Matériau du cadreACIER
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge3000 lb
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant90PY10501S
- Page de produit du fabricant
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSÉRIE 90
- Plaque supérieure5-1/4 po x 7-1/4 po
- Couleur de la bande de roulementVERT
- Matériau de la bande de roulementPOLYURÉTHANE
- TypePIVOTANT
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de roulement de roueROULEAU
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte