Motion
94FS06509STRL

ALBION INDUSTRIES
94FS06509STRL

Roulette à roues à plaque pivotante - série 94TRL , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI02543898
N° MFR94FS06509STRL
Prix1,228.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
94FS06509STRL

Roulette à roues à plaque pivotante - série 94TRL , matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 10000 lb
N° D’ARTICLE MI02543898
N° MFR94FS06509STRL
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
Prix1,228.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/2 x 6 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    8.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    6-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Super robuste
  • Série de roulettes
    Série 94TRL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Matériau de base
    Acier forgé
  • Capacité de charge
    10000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
94FS06509STRL SWL CST C/W 6X3 FS W