Motion
CA0420112
CHARGES DE ROUE EN FONTE DE 4 X 2 JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02544289
N° MFRCA0420112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE EN FONTE DE 4 X 2 JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI02544289
N° MFRCA0420112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1/2 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-7/16 po
  • Largeur de la face
    1-7/8 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • ID du roulement
    1/2 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Dureté
    145 Brinell
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CA0420112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CA0420108 4X1-7/8 CA 1/2ROLBRG