Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids4.25 lb
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- ID du roulement1/2 po
- Dureté145 Brinell
- Capacité de charge275 lb
- Plage de température de fonctionnement180 °F
- Type de roulementDelrin
- Type de roulement de roueDelrin
- Matériau de la roueMoldon Polyuréthane