Motion
CA1250116
CHARGES DE ROUE EN FONTE DE 12 X 3 JUSQU’À 2800LBS
N° D’ARTICLE MI02544401
N° MFRCA1250116
Prix180.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHARGES DE ROUE EN FONTE DE 12 X 3 JUSQU’À 2800LBS
N° D’ARTICLE MI02544401
N° MFRCA1250116
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
Prix180.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    1 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-15/16 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • ID du roulement
    1 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Dureté
    145 Brinell
  • Tolérance à la chaleur
    800 + °F
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Plage de capacité de charge
    2,000 à 3,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CA1250116
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 800 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Matériau de la bande de roulement
    FONTE
  • Type de bande de roulement
    Plat
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
CA1250116 12X3 ROUE RN CAS